{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Diâmetro da área de impacto | 32 mm | |
| material do inserto | plástico | |
| Diâmetro da caixa | 32 mm | |
| material da caixa | alumínio | |
| Forma da área de impacto | redondo(a) | |
| insertos podem ser combinados | sim | |
| Série | SLS | |
| Designação do fabricante | Kunststoffhammer Leichte Serie; Kunststoffhammer SLS 32 mm | |
| Embalagem | avulso | |
| Proteção do cabo | sim | |
| Tipo | aço | |
| Caixas | sim | |
| inserto de martelo macio | 1 | |
| Cor | vermelho; branco | |
| Material, cabo | madeira | |
| Superfície, cabo | com retificação | |
| Tipo de produto | martelo macio | |
| Peso total | 235 g | |
| Índice | peça individual | |
| Cabo/punho | cabo |
| Número do artigo | 207A.32CBSLS | |
| EAN/GTIN | 3662424029592 | |
| Número do fabricante | 207A.32CBSLS | |
| Número L | L60130 8523 | |
| Fabricante/responsável | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |