• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Frezy torusowe VHM, DLC, ⌀ h6 DC / R1: 6/0,5mm

Nr art.: 206250 6/0,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ h6 DC / R1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 6 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
Norma norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,3×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HA
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 10 mm
Promień ostrza R1 0,5 mm
wysięg L1 z szyjką 42 mm
⌀ szyjki D1 5,7 mm
długość całkowita L 80 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,03 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór 0,03 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Frez torusowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206250 6/0,5
EAN / GTIN 4045197860422
Numer producenta 206250 6/0,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
280
aluminium (dające krótki wiór)
N
260
Al > 10% Si:
N
240
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
120
PE-HD
N
100
PA 66
N
120
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
110
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
80
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
90
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
100
CuZn
N
120
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Zpowłoką DLC-sp2najnowszej generacji. Zaszlifowane mimośrodowo.Zdodatkowo wypolerowanymirowkami wiórowymi w celudobrego odprowadzania wiórówpowstających przy obróbce stopów Al dających długi wiór.
Tolerancje:
  • Promień naroża
R1 = 0,5 tolerancja ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerancja ±0,03.
R1 > 1,5 tolerancja ±0,05.
Wymiary wg normy zakładowej.

Wskazówka:

DOSTĘPNA NOWA GENERACJA! Zalecanym nowym wyrobem zamiennym jest nr 206261.