Frezy torusowe z VHM GARANT Master Alu PickPocket HPC, DLC, ⌀ e8 DC / RS1: 4/0,5mm

Nr art.: 206261 4/0,5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
60 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Alu
⌀ ostrzy DC 4 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 3
Właściwości kąta linii śrubowej nierówny
Podziałka ostrzy nierówny
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,5×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
chwyt DIN 6535 HA z h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HA
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
długość ostrzy Lc 6,5 mm
Promień ostrza R1 0,5 mm
wysięg L1 z szyjką 24 mm
⌀ szyjki D1 3,7 mm
długość całkowita L 83 mm
⌀ chwytu Ds 6 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,03 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór 0,035 mm
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Frez torusowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 206261 4/0,5
EAN / GTIN 4067263243427
Numer producenta 206261 4/0,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al
N
340
aluminium (dające krótki wiór)
N
320
Al > 10% Si:
N
290
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
150
PE-HD
N
120
PA 66
N
150
PEEK
N
110
PF 31
N
100
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
130
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
120
PA 66 GF30
N
110
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
100
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
110
Honeycomb Sandwich
N
220
Cu
N
120
CuZn
N
150
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Z zaszlifowaniem mimośrodowym i wypolerowanymi rowkami wiórowymi w celu dobrego odprowadzania wiórów powstających przy obróbce materiałów nieżelaznych dających długi wiór.
Tolerancje:
  • Promień naroża
R1 = 0,5 tolerancja ±0,02 mm.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerancja ±0,03 mm.
R1 > 1,5 tolerancja ±0,05 mm.
Maksymalne prędkości posuwu przy pionowym zanurzeniu. Rampy do 45°.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Alu" Zobacz wszystkie