{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| ⌀ ostrzy DC | 20 mm | |
| powłoka | DLC | |
| Materiał ostrza | VHM | |
| Norma | norma zakładowa | |
| typ | W | |
| Tolerancja ⌀ nominalnej | h6 | |
| Liczba zębów Z | 3 | |
| Kąt linii śrubowej | 45 stopni | |
| kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
| szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,3×D przy obcinaniu | |
| chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
| Dokładność wyważenia z chwytem | G 2,5 z HA | |
| chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| długość ostrzy Lc | 32 mm | |
| Promień ostrza R1 | 5 mm | |
| wysięg L1 z szyjką | 98 mm | |
| ⌀ szyjki D1 | 19 mm | |
| długość całkowita L | 150 mm | |
| ⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
| posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór | 0,12 mm | |
| posuw fz przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór | 0,13 mm | |
| tolerancje chwytu | h6 | |
| pierścień barwny | żółty | |
| Rodzaj produktu | Frez torusowy |
| Numer artykułu | 206250 20/5,0 | |
| EAN / GTIN | 4062406127848 | |
| Numer producenta | 206250 20/5,0 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |