VHM torusno glodalo 6/0,5 mm

Artikl br.: 206250 6/0,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Tvornička norma
  • Tip: W
  • Tolerancija nazivnog ⌀: h6
  • Broj zubi Z: 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 6 mm
Prevlaka DLC
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
Tip W
Tolerancija nazivnog ⌀ h6
Broj zubi Z 3
Kut spirale 45 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,05×D kod glodala za kopiranje; 0,3×D kod trimanja
Drška DIN 6535 HA s h6
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HA
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 10 mm
Radijus rezne oštrice R1 0,5 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 42 mm
Oslobađanje ⌀ D1 5,7 mm
Ukupna duljina L 80 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Posmak fz za obodno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,03 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u aluminiju, kratkih odlomaka 0,03 mm
Tolerancija drške h6
Prsten u boji žuto
Vrsta proizvoda Torus glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 206250 6/0,5
EAN / GTIN 4045197860422

Tablica aplikacija

Aluminij
N
280
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
260
Aluminij > 10% Si
N
240
PMMA akril
N
120
PE-HD
N
100
PA 66
N
120
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
Honeycomb sendvič konstrukcije
N
180
Cu
N
100
CuZn
N
120
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S prevlakom DLC sp2 najnovije generacije.
S ekscentrično brušenom slobodnom površinom i dodatno poliranim žljebovima za izvrsno odvođenje odvojenih čestica pri obradi aluminijskih materijala s duljim odvojenim česticama.
Dimenzije prema tvorničkoj normi.
Tolerancije:
  • Kutni radijus
R1 = 0,5 tolerancija ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerancija ±0,03.
R1 > 1,5 tolerancija ±0,05.

Napomena:

DOSTUPNA NOVA GENERACIJA! Preporučeni zamjenski proizvod je br. 206261.
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
    ⌀ h6 DC / R1 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu