Frezy torusowe VHM 8/2,0 mm

Nr art.: 206250 8/2,0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: W
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h6
  • Liczba zębów Z: 3

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ ostrzy DC 8 mm
powłoka DLC
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
typ W
Tolerancja ⌀ nominalnej h6
Liczba zębów Z 3
Kąt linii śrubowej 45 stopni
kierunek dosuwu poziome, ukośne i pionowe
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,05×D przy frezowaniu kopiowym; 0,3×D przy obcinaniu
chwyt DIN 6535 HA z h6
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HA
chłodzenie wewnętrzne nie
długość ostrzy Lc 13 mm
Promień ostrza R1 2 mm
wysięg L1 z szyjką 62 mm
⌀ szyjki D1 7,4 mm
długość całkowita L 100 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
posuw fz przy obcinaniu w aluminium dającym krótki wiór 0,04 mm
posuw fz przy frezowaniu kopiowym w aluminium dającym krótki wiór 0,04 mm
tolerancje chwytu h6
pierścień barwny żółty
Rodzaj produktu Frez torusowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 206250 8/2,0
EAN / GTIN 4045197860460

Tabela zastosowań

Al
N
280
aluminium (dające krótki wiór)
N
260
Al > 10% Si:
N
240
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
120
PE-HD
N
100
PA 66
N
120
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
110
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30 (polieteroeteroketon z 30% zawartością włókna szklanego)
N
80
PTFE CF25 (policzterofluoroetylen z 25% zawartością włókna węglowego)
N
90
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
100
CuZn
N
120
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Zpowłoką DLC-sp2najnowszej generacji. Zaszlifowane mimośrodowo.Zdodatkowo wypolerowanymirowkami wiórowymi w celudobrego odprowadzania wiórówpowstających przy obróbce stopów Al dających długi wiór.
Wymiary wg normy zakładowej.
Tolerancje:
  • Promień naroża
R1 = 0,5 tolerancja ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerancja ±0,03.
R1 > 1,5 tolerancja ±0,05.

Wskazówka:

DOSTĘPNA NOWA GENERACJA! Zalecanym nowym wyrobem zamiennym jest nr 206261.
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
    ⌀ h6 DC / R1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka