VHM-torusfrees 6/0,5 mm

Artikelnummer: 206250 6/0,5

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
34 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: W
  • Tolerantie nominale ⌀: h6
  • Aantal tanden Z: 3

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 6 mm
Coating DLC
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type W
Tolerantie nominale ⌀ h6
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 45 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie 0,05×D bij kopieerfrezen; 0,3×D bij kanten
Schacht DIN 6535 HA met h6
Balanceerkwaliteit met schacht G 2,5 met HA
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 10 mm
Snijkantradius R1 0,5 mm
Afkoppellengte L1 incl. vrijloop 42 mm
Vrijloop-⌀ D1 5,7 mm
Totale lengte L 80 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Voeding fz voor kanten in aluminium kortspanend 0,03 mm
Voeding fz voor kopieerfrezen in aluminium kortspanend 0,03 mm
Schachttolerantie h6
Gekleurde ring geel
Producttype Torusfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 206250 6/0,5
EAN/GTIN 4045197860422

Toepassingstabel

Alum.
N
280
Aluminium (kortspanend)
N
260
Aluminium > 10% Si
N
240
PMMA acryl
N
120
PE-HD
N
100
PA 66
N
120
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
110
POM GF25
N
100
PA 66 GF30
N
90
PEEK GF30
N
80
PTFE CF25
N
90
Honeycomb Sandwich
N
180
Cu
N
100
CuZn
N
120
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 
Lucht
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met DLC-coating sp2 van de nieuwste generatie.
Met excentrische achterslijping en extra polijstslijping in de spaankamers voor een uitstekende spaanafvoer in langspanende aluminium materialen.
Afmetingen volgens fabrieksnorm.
Toleranties:
  • Hoekradius
R1 = 0,5 tolerantie ± 0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 tolerantie ± 0,03.
R1 > 1,5 tolerantie ± 0,05.

Tip:

NIEUWE GENERATIE LEVERBAAR! Aanbevolen opvolger is nr. 206261.
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
    ⌀ h6 DC / R1 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen