{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | TiAlN | |
| Strategia skrawania | MTC | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 4 | |
| Średnica skrawania Dc | 6 mm | |
| Długość skrawania Lc | 12 mm | |
| Długość całkowita L | 57 mm | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 45 stopni | |
| Klasa tolerancji | d11 | |
| Szerokość sfazowania naroży | 0,15 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Długość wysięgu A | 21 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Posuw na ząb – obcinanie fz | 0,03 mm | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 9 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Posuw na ząb – frezowanie rowków fz | 0,028 mm | |
| Maks. szerokość natarcia ae | 1×D | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 6 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 33 mm | |
| Wykonanie chwytu | HB | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Średnica szyjki frezu D1 | 5,5 mm | |
| Długość ramienia | 21 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Liczba wersji narożnych | 1 | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Wykonanie naroża | Wersja ze sfazowaniem | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Kod kształtu, specyficzny dla producenta | HR | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Liczba rowków wiórowych | 4 | |
| Posuw na ząb w | stal < 900 N/mm2 | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM TIALN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość użytkowa L1 | 21 mm | |
| Długość funkcjonalna | 12 mm | |
| Masa | 18 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6527 | |
| Proces obróbki | Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,2 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne |
| Numer artykułu | 205716 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197362810 | |
| Numer producenta | 205716 6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |