• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy zgrubne VHM z chłodzeniem wewnętrznym MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 16mm

Nr art.: 205716 16
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
385 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d11 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania MTC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 5
Średnica skrawania Dc 16 mm
Długość skrawania Lc 32 mm
Długość całkowita L 92 mm
Średnica trzonka DS 16 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 45 stopni
Klasa tolerancji d11
Szerokość sfazowania naroży 0,35 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 44 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,09 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne 24 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz 0,08 mm
Maks. szerokość natarcia ae 1×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 16 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 45 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 15,5 mm
Długość ramienia 44 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 5
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta HR
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 5
Posuw na ząb w stal < 900 N/mm2
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIALN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 44 mm
Długość funkcjonalna 32 mm
Masa 222 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6527
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy zielony
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 1,25
Min. głębokość cięcia 0,2 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Rowki pełne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 205716 16
EAN / GTIN 4045197362858
Numer producenta 205716 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
265
Stal < 750 N/mm²
P
195
Stal < 900 N/mm²
P
195
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal < 55 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
45
żeliwo szare (sferoidalne)
K
145
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Zoptymalizowane, specjalne ostrza dzielące wiór do obróbki zgrubnej.
Bardzoduża wydajność skrawania. Mogą być stosowane jako frezy uniwersalne.
Specjalny system kanałów chłodzącychpozwala na osiagnięcie największej z możliwych wydajności skrawania.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do MTC (Multi Task Cutting), przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich nowej generacji.