VHM nagyoló maró belső hűtéssel MTC 6 mm

Cikkszám: 205716 6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
  • Szerszámanyag: VHM
  • Szabvány: DIN 6527
  • Maróprofil: HR
  • Tűrés névleges ⌀: d11
  • Fogak száma Z: 4

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag VHM
Szabvány DIN 6527
Maróprofil HR
Tűrés névleges ⌀ d11
Fogak száma Z 4
Spirálszög 45 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél Teli horony fogásmélység 1×D; 0,5×D szélezésnél
Szár DIN 6535 HB, h6
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Élhossz Lc 12 mm
Kinyúlási hossz L1 nyakrésszel 21 mm
Nyak ⌀ D1 5,5 mm
Teljes hossz L 57 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Sarokletörés szélessége 45°-nál 0,15 mm
Sarokletörés szöge 45 fok
Előtolás fz horonymaráshoz acélban < 900 N/mm2 0,028 mm
Előtolás fz szélezéshez acélban < 900 N/mm2 0,03 mm
Színes gyűrű zöld
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 205716 6
EAN / GTIN 4045197362810

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
265
Acél < 750 N/mm²
P
195
Acél < 900 N/mm²
P
195
Acél < 1100 N/mm²
P
160
Acél < 1400 N/mm²
P
140
Acél < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
145
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

Optimalizált speciális recés profil nagyoláshoz. Nagyon jó forgácsolási teljesítmény. Univerzális maróként használható. Speciális hűtőcsatorna rendszer a lehető legjobb nagy teljesítményű forgácsolás elérése érdekében.

Felhasználás:

Speciálisan MTC (Multi Task Cutting) alkalmazáshoz új generációs eszterga- / maróközpontokon.
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
    ⌀ d11 DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz