{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 6 mm | |
| Prevleka | TiAlN | |
| Rezalni material | VHM | |
| Standard | DIN 6527 | |
| Profil rezkanja | HR | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | d11 | |
| Število zob Z | 4 | |
| Kot spirale | 45 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,5×D pri robljenju | |
| Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
| Notranje hlajenje | da | |
| Strategija odrezovanja | MTC | |
| Dolžina rezil Lc | 12 mm | |
| Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 21 mm | |
| ⌀ sprostitve D1 | 5,5 mm | |
| Celotna dolžina L | 57 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Širina posnetja vogala pri 45° | 0,15 mm | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
| Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
| Barvni prstan | zelena | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 205716 6 | |
| EAN/GTIN | 4045197362810 | |
| Številka proizvajalca | 205716 6 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |