• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK hrubovací fréza s vnitřním chlazením MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm

Artiklové číslo: 205716 6
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
63 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ d11 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak TiAlN
Strategie obrábění MTC
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 4
Průměr břitu Dc 6 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 12 mm
Celková délka L 57 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída d11
Šířka rohového zkosení 0,15 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 21 mm
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Posuv na zub při lemování fz 0,03 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 9 mm
Mokré maximální vhodný
Posuv na zub při frézování drážek fz 0,028 mm
Šířka záběru max. ae 1×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 33 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Uvolňovací průměr D1 5,5 mm
Délka ramena 21 mm
Počet účinných břitů (přední strana) Z 4
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Identifikace tvaru, specificky podle výrobce HR
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Počet upínacích drážek 4
Posuv na zub v ocel < 900 N/mm2
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIALN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 21 mm
Funkční délka 12 mm
Hmotnost 18 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek zelená
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,2 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 205716 6
EAN / GTIN 4045197362810
Číslo výrobce 205716 6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
265
Ocel < 750 N/mm²
P
195
Ocel < 900 N/mm
P
195
Ocel < 1100 N/mm²
P
160
Ocel < 1400 N/mm
P
140
Ocel < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
70
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
145
Uni
 
mokré max.
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Optimalizovaný speciální vroubkovaný profil pro hrubování. Velmi vysoký výkon při obrábění. Použitelná jako univerzální fréza. Speciální systém chladicích kanálů pro dosažení nejlepšího vysoce výkonného obrábění.

Použití:

Speciálně pro MTC (Multi Task Cutting) použití u nové generace soustružnických / frézovacích center.