• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy zgrubne VHM z chłodzeniem wewnętrznym MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 12mm

Nr art.: 205716 12
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
115 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ d11 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
TiAlN
Strategia skrawania
MTC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
4
Średnica skrawania Dc
12 mm
Długość skrawania Lc
24 mm
Długość całkowita L
83 mm
Średnica trzonka DS
12 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
45 stopni
Klasa tolerancji
d11
Szerokość sfazowania naroży
0,25 mm
Materiał skrawający
VHM
Długość wysięgu A
38 mm
Chłodzenie wewnętrzne
tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Posuw na ząb – obcinanie fz
0,07 mm
Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne
18 mm
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Posuw na ząb – frezowanie rowków fz
0,06 mm
Maks. szerokość natarcia ae
1×D
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
12 mm
Klasa tolerancji uchwytu
h6
Długość chwytu LS
42 mm
Wykonanie chwytu
HB
Powietrze
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1
11,5 mm
Długość ramienia
38 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z
4
Kierunek skrętu
prawe
Liczba wersji narożnych
1
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży
45 stopni
Kod kształtu, specyficzny dla producenta
HR
Kierunek dosuwu
Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych
4
Posuw na ząb w
stal < 900 N/mm2
Grupa skrawania
K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
VHM TIALN
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
38 mm
Długość funkcjonalna
24 mm
Masa
108 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
DIN 6527
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy
zielony
Rodzaj produktu
frez kątowy
Zawartość
część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz
1,25
Min. głębokość cięcia
0,25 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu
Rowki pełne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 205716 12
EAN / GTIN 4045197362841
Numer producenta 205716 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
265
Stal < 750 N/mm²
P
195
Stal < 900 N/mm²
P
195
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal < 1400 N/mm²
P
140
Stal < 55 HRC
H
35
Stal INOX < 900 N/mm²
M
70
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
45
żeliwo szare (sferoidalne)
K
145
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Zoptymalizowane, specjalne ostrza dzielące wiór do obróbki zgrubnej.
Bardzoduża wydajność skrawania. Mogą być stosowane jako frezy uniwersalne.
Specjalny system kanałów chłodzącychpozwala na osiagnięcie największej z możliwych wydajności skrawania.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do MTC (Multi Task Cutting), przewidziane do zastosowania w centrach tokarskich i frezarskich nowej generacji.