Frezy z VHM GARANT Master Titan z podziałem wióra TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm

Nr art.: 203122 8
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: Norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: e8
  • Liczba zębów Z: 6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Titan
⌀ ostrzy DC 8 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma Norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej e8
Liczba zębów Z 6
Kąt linii śrubowej 40 stopni
Właściwości kąta linii śrubowej nierówny
Podziałka ostrzy nierówny
kierunek dosuwu poziome i ukośne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu 0,08×D
chwyt DIN 1835 B z h5
Dokładność wyważenia z chwytem G 2,5 z HB
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania TPC
długość ostrzy Lc 19 mm
wysięg L1 z szyjką 25 mm
⌀ szyjki D1 7,8 mm
długość całkowita L 63 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
Zaokrąglenie naroży rv 0,2 mm
Średnia grubość wiórów hmaks. dla frezów TPC w tytanie > 850 N/mm2 0,045 mm
pierścień barwny różowy
Rodzaj produktu Głowice jeżowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203122 8
EAN / GTIN 4062406120061
Numer producenta 203122 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
120
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne frezy wysokowydajne przewidziane zwłaszcza do pracy w obszarze TPC.Wzmocniony rdzeń.Zoptymalizowana wytrzymałość na złamanie przy zginaniu dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.

Zastosowanie:

Specjalnie do frezowania tytanu i stopów tytanu.

Wskazówka:

ae maks.: = 0,08×D do obróbki TPC.
hmaks.: Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Titan" Zobacz wszystkie