Fresas de MDI GARANT Master Titan TPC con más divisores de viruta TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm

Número de artículo: 203122 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento TiAlN
Estrategia de arranque de virutas TPC
Número de cortes activos (circunferencial) Z 6
Diámetro del filo Dc 8 mm
Longitud de filo Lc 19 mm
Longitud total L 63 mm
Diámetro del mango DS 8 mm
Ángulo de desprendimiento 40 grados
Clase de tolerancia e8
Radio angular R 0,2 mm
Material de corte MDI
Longitud de alcance A 25 mm
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 8 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 19 mm
Húmedo máximo adecuado
Eingriffsbreite max. ae 0,08×D
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Forma B
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 8 mm
Clase de tolerancia del asiento h5
Longitud vástago LS 38 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Serie Master Titan
Denominación del fabricante GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Grupo de arranque de virutas S (materiales difícilmente mecanizables)
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Diámetro posición libre D1 7,8 mm
Calidad de equilibrado G 2,5
Número de cortes activos (lado frontal) Z 6
Sentido de torcimiento derecha
Número de versiones de esquina 1
Esquina/borde 1
Versión de esquina Como radio
División de los cortes Desigual
Ángulo de corte máximo. 32,86 grados
Dirección de aproximación Horizontal con inclinación
Número de ranuras de sujeción 6
Características ángulo espiral desigual
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante VHM
Interfaz Punto de separación 1
Longitud funcional 25 mm
Número de revoluciones máx. 35.000 min-1
Peso 39,2 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Metal duro macizo
Norma Werksnorm
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU)
Anillo de color Color rosa
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,5
Profundidad de corte mín. 0,2 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 203122 8
EAN / GTIN 4062406120061
Número del fabricante 203122 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
120
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Fresa de alto rendimiento diseñada especialmente para el uso TPC para uso universal.
Núcleo reforzado.
Resistencia a la rotura por flexión óptima gracias al empleo de sustratos de grano ultrafinos.

Aplicación:

Sobre todo para fresado de titanio y aleaciones de titanio.

Nota:

ae máx.: = 0,08 × D para el mecanizado TPC.
hmáx.: Los valores que se indican en la tabla representan valores máximos.