• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Fraise carbure monobloc GARANT Master Titan avec brise-copeaux TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm

Réf.: 203122 8
Remise
78,39 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Revêtement TiAlN
Stratégie d’usinage TPC
Nombre de dents effectives (périphérie) Z 6
Diamètre des dents Dc 8 mm
Longueur de coupe Lc 19 mm
Longueur totale L 63 mm
Diamètre de queue DS 8 mm
Angle d’hélice 40 degrés
Classe de tolérance e8
Rayon d’angle R 0,2 mm
Nuance de coupe carbure monobloc
Longueur de col A 25 mm
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Profondeur de coupe max., rainures pleines 8 mm
Profondeur de coupe max., chanfreinage 19 mm
Av. arrosage max. adaptée
Eingriffsbreite max. ae 0,08×D
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image type B
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 8 mm
Classe de tolérance de barre h5
Longueur queue LS 38 mm
Type de queue HB
Lubrifiant oui
Série Master Titan
Référence fabricant GARANT Master Titan VHM-Fräser mit mehr Spanteilern
Groupe d’usinage S (matériaux difficiles à usiner)
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Diamètre de positionnement libre D1 7,8 mm
Qualité d’équilibrage G 2,5
Nombre de dents effectives (face frontale) Z 6
Sens de l’hélice droite
Nombre d’angles 1
Coin / Arête 1
Angles comme rayon
Pas des arêtes de coupe différence
Angle d’arc de coupe max. 32,86 degrés
Direction de l’approche position horizontale et oblique
Nombre de goujures 6
propriété de l’angle d’hélice différence
Groupe d’applications d’outillage N
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM
Interface interface 1
Longueur fonctionnelle 25 mm
Vitesse de rotation max. 35 000 min-1
Poids 39,2 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme Werksnorm
Procédé d’usinage dressage (FEC); rainurage (FNU)
Bague de couleur rose
type de produit fraise à dresser
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 1,5
Profondeur de coupe min. 0,2 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage

Identification et classification

Référence article 203122 8
EAN / GTIN 4062406120061
Réf. fabricant 203122 8
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Ti > 850 N/mm²
S
120
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Fraises hautes performances spécialement conçue pour l'usinage TPC, utilisation universelle.
Ame renforcée.
Résistance à la rupture par flexion optimisée par utilisation de substrats à grains ultra-fins.

Utilisation:

Spécialement conçue pour le fraisage du titane et des alliages de titane.

Remarque(s):

ae max: = 0,08 × D pour l'usinage TPC.
hmax: les valeurs indiquées dans le tableau sont des valeurs maximales.