GARANT Master Titan VHM vretenasto glodalo s više lomača odv. čestica TPC 8 mm

Artikl br.: 203122 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 6

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Titan
⌀ reza DC 8 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 6
Kut spirale 40 stupanj
Svojstvo kuta spirale nejednako
Podjela oštrica nejednako
Smjer ispostave vodoravno i koso
Širina zahvata ae kod glodanja 0,08×D
Drška DIN 1835 B s h5
Kvaliteta centriranja s drškom G 2,5 s HB
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja TPC
Duljina rezne oštrice Ls 19 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 25 mm
Oslobađanje ⌀ D1 7,8 mm
Ukupna duljina L 63 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Radijus čela rv 0,2 mm
Debljina steznog sredstva hmaks za TPC glodanje u Titanu > 850 N/mm2 0,045 mm
Prsten u boji pink
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 203122 8
EAN / GTIN 4062406120061

Tablica aplikacija

Ti > 850 N/mm²
S
120
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Iznimno precizno glodalo posebno izrađeno za univerzalnu TPC-primjenu.
Ojačana jezgra.
Optimizirana otpornost na lom kod savijanja korištenjem ultrafinih granulacijskih supstrata.

Upotreba:

Posebno za glodanje titana i legura titana.

Napomena:

hmaks.: Vrijednosti navedene u tablici predstavljaju maksimalne vrijednosti.
ae maks.: = 0,08 × D za obradu TPC.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu