• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy VHM z podziałem wióra TPC, TiAlN, f8 DC: 8mm

Nr art.: 203105 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania TPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 7
Średnica skrawania Dc 8 mm
Długość skrawania Lc 40 mm
Długość całkowita L 81 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Klasa tolerancji f8
Maks. głębokość cięcia L2 40 mm
Szerokość sfazowania naroży 0,16 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 44 mm
Minimalnie na mokro nie nadaje się
Maksymalnie na mokro nie nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Obróbka na sucho nadaje się
Długość chwytu LS 37 mm
Olej nie nadaje się
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nie nadaje się
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta VHM-Fräser mit Spanteilern TPC
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Tylny kat natarcia 37 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży 45 stopni
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 19,95 stopni
Kierunek dosuwu Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych 7
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 40 mm
Długość funkcjonalna 40 mm
Masa 50 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 1,5
Min. głębokość cięcia 0,4 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203105 8
EAN / GTIN 4045197814715
Numer producenta 203105 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
270
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
210
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
200
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny frez ze zmienną podziałką i nierównym skokiem linii śrubowej. Optymalna wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.
Przestawione rowki do podziału warstwy skrawanej.

Wskazówka:

hmaks.: Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.
ae maks. = 0,03×D do obróbki TPC.