{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Povlak | TiAlN | |
| Strategie obrábění | TPC | |
| Počet účinných břitů (po obvodu) Z | 7 | |
| Průměr břitu Dc | 8 mm | |
| Délka břitu, řezné hrany Lc | 40 mm | |
| Celková délka L | 81 mm | |
| Průměr stopky DS | 8 mm | |
| Úhel šroubovice | 40 stupeň | |
| Toleranční třída | f8 | |
| Hloubka řezu max. L2 | 40 mm | |
| Šířka rohového zkosení | 0,16 mm | |
| Řezný materiál | TK | |
| Nepodepřená délka A | 44 mm | |
| Mokré minimální | nevhodný | |
| Mokré maximální | nevhodný | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Délka stopky LS | 37 mm | |
| Olej | nevhodný | |
| Provedení stopky | HB | |
| Vzduch | nevhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Označení výrobce | VHM-Fräser mit Spanteilern TPC | |
| Tolerance průměru břitu | Třída tolerance ISO | |
| Zadní úhel podbroušení | 37 stupeň | |
| Úhel odklonu třísky | 0 stupeň | |
| Směr šroubovice | pravý | |
| Počet rohových verzí | 1 | |
| Roh / hrana | 1 | |
| Rohové provedení | Jako fazetka | |
| Úhel rohového zkosení | 45 stupeň | |
| Dělení břitů | Nestejné | |
| Úhel obloukového řezu max. | 19,95 stupeň | |
| Směr přistavení | Horizontální a šikmý | |
| Počet upínacích drážek | 7 | |
| Vlastnosti úhlu sklonu šroubovice | nestejné | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 40 mm | |
| Funkční délka | 40 mm | |
| Hmotnost | 50 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Norma | Werksnorm | |
| Postupy obrábění | Rohové frézování (FEC) | |
| Barevný kroužek | modrá | |
| Druh produktu | rohová fréza | |
| Faktor korekce fz | 1,5 | |
| Hloubka řezu min. | 0,4 mm |
| Katalogové číslo | 203105 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197814715 | |
| Číslo výrobce | 203105 8 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |