Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy VHM z podziałem wióra TPC, TiAlN, f8 DC: 8mm

Nr art.: 203105 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
227 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
TiAlN
Strategia skrawania
TPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
7
Średnica skrawania Dc
8 mm
Długość skrawania Lc
40 mm
Długość całkowita L
81 mm
Średnica trzonka DS
8 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
40 stopni
Klasa tolerancji
f8
Maks. głębokość cięcia L2
40 mm
Szerokość sfazowania naroży
0,16 mm
Materiał skrawający
VHM
Długość wysięgu A
44 mm
Minimalnie na mokro
nie nadaje się
Maksymalnie na mokro
nie nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Obróbka na sucho
nadaje się
Długość chwytu LS
37 mm
Olej
nie nadaje się
Wykonanie chwytu
HB
Powietrze
nie nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
nie
Oznaczenie producenta
VHM-Fräser mit Spanteilern TPC
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Tylny kat natarcia
37 stopni
Kąt natarcia bocznego
0 stopni
Kierunek skrętu
prawe
Liczba wersji narożnych
1
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży
45 stopni
Podziałka ostrzy
Nierówne
maks. kąt łuku skrawania
19,95 stopni
Kierunek dosuwu
Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych
7
Właściwości kąta linii śrubowej
nierówne
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
40 mm
Długość funkcjonalna
40 mm
Masa
50 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy
niebieski
Rodzaj produktu
frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz
1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203105 8
EAN / GTIN 4045197814715
Numer producenta 203105 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
270
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
210
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
200
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny frez ze zmienną podziałką i nierównym skokiem linii śrubowej. Optymalna wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.
Przestawione rowki do podziału warstwy skrawanej.

Wskazówka:

hmaks.: Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.
ae maks. = 0,03×D do obróbki TPC.