{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Estrategia de arranque de virutas | TPC | |
| Número de cortes activos (circunferencial) Z | 7 | |
| Diámetro del filo Dc | 8 mm | |
| Longitud de filo Lc | 40 mm | |
| Longitud total L | 81 mm | |
| Diámetro del mango DS | 8 mm | |
| Ángulo de desprendimiento | 40 grados | |
| Clase de tolerancia | f8 | |
| Profundidad de corte máx. L2 | 40 mm | |
| Ancho del chaflán angular | 0,16 mm | |
| Material de corte | MDI | |
| Longitud de alcance A | 44 mm | |
| Húmedo mínimo | inapropiado | |
| Húmedo máximo | inapropiado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Procesamiento en seco | adecuado | |
| Longitud vástago LS | 37 mm | |
| Aceite | inapropiado | |
| Ejecución del mango | HB | |
| Aire | inapropiado | |
| Lubricante refrigerante | no | |
| Denominación del fabricante | VHM-Fräser mit Spanteilern TPC | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Ángulo de desprendimiento hacia atrás | 37 grados | |
| Ángulo de desprendimiento lateral | 0 grados | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Número de versiones de esquina | 1 | |
| Esquina/borde | 1 | |
| Versión de esquina | Como chaflán | |
| Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
| División de los cortes | Desigual | |
| Ángulo de corte máximo. | 19,95 grados | |
| Dirección de aproximación | Horizontal con inclinación | |
| Número de ranuras de sujeción | 7 | |
| Características ángulo espiral | desigual | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Longitud útil L1 | 40 mm | |
| Longitud funcional | 40 mm | |
| Peso | 50 g | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Metal duro macizo | |
| Norma | Werksnorm | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado angular (FEC) | |
| Anillo de color | color azul | |
| Tipo de producto | fresa angular | |
| Factor de corrección fz | 1,5 | |
| Profundidad de corte mín. | 0,4 mm |
| Número de artículo | 203105 8 | |
| EAN / GTIN | 4045197814715 | |
| Número del fabricante | 203105 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |