Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy VHM z podziałem wióra TPC, TiAlN, f8 DC: 12mm

Nr art.: 203105 12
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
343 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

f8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka
TiAlN
Strategia skrawania
TPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z
7
Średnica skrawania Dc
12 mm
Długość skrawania Lc
60 mm
Długość całkowita L
112 mm
Średnica trzonka DS
12 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej
40 stopni
Klasa tolerancji
f8
Maks. głębokość cięcia L2
60 mm
Szerokość sfazowania naroży
0,24 mm
Materiał skrawający
VHM
Długość wysięgu A
66 mm
Minimalnie na mokro
nie nadaje się
Maksymalnie na mokro
nie nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Obróbka na sucho
nadaje się
Długość chwytu LS
46 mm
Olej
nie nadaje się
Wykonanie chwytu
HB
Powietrze
nie nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
nie
Oznaczenie producenta
VHM-Fräser mit Spanteilern TPC
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Tylny kat natarcia
37 stopni
Kąt natarcia bocznego
0 stopni
Kierunek skrętu
prawe
Liczba wersji narożnych
1
narożnik/krawędź
1
Wykonanie naroża
Wersja ze sfazowaniem
Kąt sfazowania naroży
45 stopni
Podziałka ostrzy
Nierówne
maks. kąt łuku skrawania
19,95 stopni
Kierunek dosuwu
Poziome i ukośne
Liczba rowków wiórowych
7
Właściwości kąta linii śrubowej
nierówne
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1
60 mm
Długość funkcjonalna
60 mm
Masa
75 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Lity węglik
Norma
Werksnorm
Proces obróbki
Frezowanie naroży (FEC)
Pierścień kolorowy
niebieski
Rodzaj produktu
frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz
1,5

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 203105 12
EAN / GTIN 4045197814739
Numer producenta 203105 12
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
270
Stal < 750 N/mm²
P
240
Stal < 900 N/mm²
P
210
Stal < 1100 N/mm²
P
160
Stal INOX < 900 N/mm²
M
200
Stal INOX > 900 N/mm²
M
140
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajny frez ze zmienną podziałką i nierównym skokiem linii śrubowej. Optymalna wytrzymałość na zginanie dzięki zastosowaniu substratów o ultradrobnym ziarnie.
Przestawione rowki do podziału warstwy skrawanej.

Wskazówka:

hmaks.: Wartości podane w tabeli są wartościami maksymalnymi.
ae maks. = 0,03×D do obróbki TPC.