{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka |
TiAlN
|
|
| Strategia skrawania |
TPC
|
|
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z |
7
|
|
| Średnica skrawania Dc |
10 mm
|
|
| Długość skrawania Lc |
50 mm
|
|
| Długość całkowita L |
96 mm
|
|
| Średnica trzonka DS |
10 mm
|
|
| Kąt pochylenia linii śrubowej |
40 stopni
|
|
| Klasa tolerancji |
f8
|
|
| Maks. głębokość cięcia L2 |
50 mm
|
|
| Szerokość sfazowania naroży |
0,2 mm
|
|
| Materiał skrawający |
VHM
|
|
| Długość wysięgu A |
55 mm
|
|
| Minimalnie na mokro |
nie nadaje się
|
|
| Maksymalnie na mokro |
nie nadaje się
|
|
| Pozycja złącz |
Po stronie maszyny
|
|
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 |
chwyt walcowy
|
|
| Wykonanie uchwytu |
wymiar metryczny
|
|
| Obróbka na sucho |
nadaje się
|
|
| Długość chwytu LS |
41 mm
|
|
| Olej |
nie nadaje się
|
|
| Wykonanie chwytu |
HB
|
|
| Powietrze |
nie nadaje się
|
|
| Środek chłodząco-smarowy |
nie
|
|
| Oznaczenie producenta |
VHM-Fräser mit Spanteilern TPC
|
|
| Tolerancja średnicy skrawania |
Klasa tolerancji wg ISO
|
|
| Tylny kat natarcia |
37 stopni
|
|
| Kąt natarcia bocznego |
0 stopni
|
|
| Kierunek skrętu |
prawe
|
|
| Liczba wersji narożnych |
1
|
|
| narożnik/krawędź |
1
|
|
| Wykonanie naroża |
Wersja ze sfazowaniem
|
|
| Kąt sfazowania naroży |
45 stopni
|
|
| Podziałka ostrzy |
Nierówne
|
|
| maks. kąt łuku skrawania |
19,95 stopni
|
|
| Kierunek dosuwu |
Poziome i ukośne
|
|
| Liczba rowków wiórowych |
7
|
|
| Właściwości kąta linii śrubowej |
nierówne
|
|
| Złącze |
Miejsce rozdzielenia 1
|
|
| Długość użytkowa L1 |
50 mm
|
|
| Długość funkcjonalna |
50 mm
|
|
| Masa |
62 g
|
|
| Kierunek skrawania |
Prawotnący
|
|
| Wykonanie narzędzia |
Lity węglik
|
|
| Norma |
Werksnorm
|
|
| Proces obróbki |
Frezowanie naroży (FEC)
|
|
| Pierścień kolorowy |
niebieski
|
|
| Rodzaj produktu |
frez kątowy
|
|
| Współczynnik korekcyjny fz |
1,5
|
| Numer artykułu | 203105 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197814722 | |
| Numer producenta | 203105 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |