• Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Frezy z VHM GARANT Master INOX M HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 14mm

Nr art.: 202989 14
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Niedostępny
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka TiAlN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Średnica skrawania Dc 14 mm
Długość skrawania Lc 26 mm
Długość całkowita L 83 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 42 stopni
Klasa tolerancji e8
Maks. głębokość cięcia L2 21 mm; 26 mm
Promień naroża R 0,2 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 38 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria Master Inox
Oznaczenie producenta GARANT Master INOX M VHM-Fräser
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 13,6 mm
Długość bijaka L3 26 mm
frez typu ISO L
Dokładność wyważenia 0
Tylny kat natarcia 0 stopni
Kąt natarcia bocznego 0 stopni
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
Skok linii śrubowej 42 mm
narożnik/krawędź 1
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 36,87 stopni
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Właściwości kąta linii śrubowej nierówne
oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet VHM
oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Długość użytkowa L1 26 mm
Długość funkcjonalna 36 mm
Maks. prędkość obrotowa 16 000 min-1
Masa 157 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie obwiedniowe (FWA); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU); Toczenie z frezowaniem (FDR)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu frez kątowy
Współczynnik korekcyjny fz 2,5
Min. głębokość cięcia 0,15 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202989 14
EAN / GTIN 4062406245085
Numer producenta 202989 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
250
Stal < 750 N/mm²
P
230
Stal < 900 N/mm²
P
200
Stal < 1100 N/mm²
P
180
Stal < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
Stal INOX < 900 N/mm²
M
100
Stal INOX > 900 N/mm²
M
90
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezy HPC z nową powłoką wysokowydajną zapewniają doskonałą wytrzymałość i optymalną wydajność skrawania w różnych stalach nierdzewnych. Stosowanie z wysokimi prędkościami skrawania, np. w stalach dupleksowych.

Wskazówka:

Produkt następczy do nr 203009.