{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Series (Séria) | Master Inox | |
Rezanie -⌀ DC. | 12 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Štandard | Výrobná norma | |
Typ | N | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 4 | |
Špirálové uhly | 42 Stupeň | |
Vlastnosť špirálového uhla | nerovnaké | |
Rozdeľte rezné hrany | nerovnaké | |
Smer podávania | horizontálny, šikmý a vertikálny | |
Intervenčná šírka a se pre orezávanie | 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,3×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D | |
Driek | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Stratégia rezania | HPC; TPC | |
Dĺžka rezu Lc | 26 mm | |
Dĺžka konzoly L1 vrátane voľného priestoru | 36 mm | |
Výnimka⌀ D1 | 13,6 mm | |
Celková dĺžka L | 83 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 14 mm | |
Corner filet rv | 0,2 mm | |
Podávanie fz pre orezávanie drážok v INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Podávanie fz na orezávanie v INOX > 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farebný krúžok | modrá | |
Typ výrobku | Rohová fréza |
Číslo položky | 202989 14 | |
EAN/GTIN | 4062406245085 | |
Číslo výrobcu | 202989 14 |