{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Powłoka | TiAlN | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z | 4 | |
| Średnica skrawania Dc | 12 mm | |
| Długość skrawania Lc | 36 mm | |
| Długość całkowita L | 93 mm | |
| Kąt pochylenia linii śrubowej | 42 stopni | |
| Klasa tolerancji | e8 | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 18 mm; 36 mm | |
| Promień naroża R | 0,2 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Długość wysięgu A | 48 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | Master Inox | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master INOX M VHM-Fräser | |
| oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet | VHM | |
| oznaczenie normy materiału skrawającego, 3. priorytet | VHM | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Średnica szyjki frezu D1 | 11,6 mm | |
| Długość bijaka L3 | 36 mm | |
| frez typu ISO | L | |
| Dokładność wyważenia | 0 | |
| Tylny kat natarcia | 0 stopni | |
| Kąt natarcia bocznego | 0 stopni | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z | 4 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Skok linii śrubowej | 42 mm | |
| narożnik/krawędź | 1 | |
| Podziałka ostrzy | Nierówne | |
| maks. kąt łuku skrawania | 36,87 stopni | |
| Kierunek dosuwu | Poziome, ukośne i pionowe | |
| Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Długość użytkowa L1 | 36 mm | |
| Długość funkcjonalna | 46 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 16 000 min-1 | |
| Masa | 125 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Frezowanie cyrkulacyjne (frezowanie kołowe)(FZI); Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie obwiedniowe (FWA); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU); Toczenie z frezowaniem (FDR) | |
| Pierścień kolorowy | niebieski | |
| Rodzaj produktu | frez kątowy | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 2,5 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,08 mm |
| Numer artykułu | 202989 12M | |
| EAN / GTIN | 4062406245078 | |
| Numer producenta | 202989 12M | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |