{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Număr tăișuri efective (pe circumferinţă) Z | 4 | |
| Diametru tăiş Dc | 14 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 26 mm | |
| Lungimea totală L | 83 mm | |
| Unghi de răsucire | 42 grade | |
| Clasa de toleranţă | e8 | |
| Adâncime de tăiere max. L2 | 21 mm; 26 mm | |
| Rază la colţ R | 0,2 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Lungime activă A | 38 mm | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Serie | Master Inox | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master INOX M VHM-Fräser | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | Carbură | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | Carbură | |
| Toleranța diametrului de tăiere | Clasa de toleranță ISO | |
| Diametru de degajare D1 | 13,6 mm | |
| Lungimea capului L3 | 26 mm | |
| Tip de freză ISO | L | |
| Echilibrarea calității | 0 | |
| Unghi de ciobire spate | 0 grade | |
| Unghi greblă lateral | 0 grade | |
| Număr tăișuri efective (frontal) Z | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Pantă de rotație | 42 mm | |
| Margine / muchie | 1 | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Unghi max. arc de tăiere. | 36,87 grade | |
| Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
| Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
| Material tăiș, denumire producător | VHM | |
| Lungime utilă L1 | 26 mm | |
| Lungime funcţională | 36 mm | |
| Turaţie max. | 16.000 min-1 | |
| Greutate | 157 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | Werksnorm | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU); Frezare cilindrică (FWA); Frezare circulară (Frezare rotundă) (FZI); Frezare colț (FEC); Frezare frontală (FPL); Frezare rotativă (FDR) | |
| Inel colorat | albastru | |
| Tip produs | freză monobloc | |
| Factor de corectare fz | 2,5 | |
| Adâncime min. de tăiere | 0,15 mm |
| Cod articol | 202989 14 | |
| EAN / GTIN | 4062406245085 | |
| Număr producător | 202989 14 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |