• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

GARANT Master INOX M VHM-Fräser HPC / TPC, TiAlN, ⌀ e8 DC: 14mm

Artikel-Nr.: 202989 14
Rabatt
152,00 €
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung
TiAlN
Zerspanungsstrategie
HPC
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z
4
Schneidendurchmesser Dc
14 mm
Schneidenlänge Lc
26 mm
Länge gesamt L
83 mm
Drallwinkel
42 Grad
Toleranzklasse
e8
Schnitttiefe max. L2
21 mm; 26 mm
Eckenradius R
0,2 mm
Schneidstoff
VHM
Auskraglänge A
38 mm
Innenkühlung
nein
Kühlschmierstoffeintritt
ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt
ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff
nein
Serie
Master Inox
Herstellerbezeichnung
GARANT Master INOX M VHM-Fräser
Toleranz Schneidendurchmesser
Toleranzklasse ISO
Freistellungsdurchmesser D1
13,6 mm
Kopflänge L3
26 mm
ISO-Fräsertyp
L
Auswuchtgüte
0
Rückspanwinkel
0 Grad
Seitenspanwinkel
0 Grad
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z
4
Drallrichtung
rechts
Drallsteigung
42 mm
Ecke / Kante
1
Teilung der Schneiden
ungleich
Schnittbogenwinkel max.
36,87 Grad
Zustellrichtung
horizontal, schräg und vertikal
Spiralwinkel-Eigenschaft
ungleich
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität
VHM
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität
VHM
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung
VHM
Nutzlänge L1
26 mm
Funktionslänge
36 mm
Drehzahl max.
16 000 min-1
Gewicht
157 g
Schneidrichtung
rechtsschneidend
Werkzeugausführung
Voll-Hartmetall
Norm
Werksnorm
Datenträger
ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren
Drehfräsen (FDR); Eckfräsen (FEC); Nutenfräsen (FNU); Planfräsen (FPL); Wälzfräsen (FWA); Zirkularfräsen (Rundfräsen) (FZI)
Farbring
blau
Produktart
Eckfräser
Korrekturfaktor fz
2,5
Schnitttiefe min.
0,15 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 202989 14
EAN / GTIN 4062406245085
Herstellernummer 202989 14
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
250
Stahl < 750 N/mm²
P
230
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Fräser mit neu entwickelter Hochleistungsbeschichtung für hervorragende Standzeiten und optimaler Zerspanungsleistung in unterschiedlichsten rostfreien Stählen. Einsetzbar mit hohen Schnittgeschwindigkeiten, z. B. in Duplexstählen.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 203009.