• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Frezy z VHM GARANT INOX z podziałem wióra HPC / TPC, AlTiN, ⌀ e8 DC: 8mm

Nr art.: 202956 8
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
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ e8 DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Powłoka AlTiN
Strategia skrawania HPC
liczba ostrzy czynnych (obwodowych) Z 4
Średnica skrawania Dc 8 mm
Długość skrawania Lc 26 mm
Średnica trzonka DS 8 mm
Kąt pochylenia linii śrubowej 40 stopni
Klasa tolerancji e8
Promień naroża R 0,15 mm
Materiał skrawający VHM
Długość wysięgu A 30 mm
Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Minimalnie na mokro nadaje się
Posuw na ząb – obcinanie fz 0,042 mm
Maks. głębokość cięcia, Obcinanie 26 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Maks. szerokość natarcia ae 0,3×D
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00801006
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Obróbka na sucho nadaje się warunkowo
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Wielkość uchwytu 8
Długość chwytu LS 39,6 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,009 mm
Wykonanie chwytu HB
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta GARANT INOX VHM-Fräser mit Spanteilern HPC / TPC
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta M,P
Grupa skrawania M (stal nierdzewna); P (stal)
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Średnica szyjki frezu D1 7,7 mm
liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) Z 4
Kierunek skrętu prawe
Liczba wersji narożnych 1
narożnik/krawędź 1
Wykonanie naroża Wersja promieniowa
Kod kształtu, specyficzny dla producenta N
Podziałka ostrzy Nierówne
maks. kąt łuku skrawania 37 stopni
Liczba łamaczy wiórów 2
Kierunek dosuwu Poziome, ukośne i pionowe
Liczba rowków wiórowych 4
Grupa zastosowań narzędzi N, H
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Posuw na ząb w INOX > 900 N/mm2
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość użytkowa L1 30 mm
Długość funkcjonalna 52 mm
Masa 49 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Frezowanie naroży (FEC); Frezowanie płaszczyzn (FPL); Frezowanie rowków (FNU)
Pierścień kolorowy niebieski
Rodzaj produktu frez kątowy
Zawartość część pojedyncza
Współczynnik korekcyjny fz 2,5
Min. głębokość cięcia 0,15 mm
Głębokość cięcia w zastosowaniu Obcinanie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 202956 8
EAN / GTIN 4069515039727
Numer producenta 202956 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
210
Stal < 750 N/mm²
P
190
Stal < 900 N/mm²
P
170
Stal < 1100 N/mm²
P
150
Stal < 1400 N/mm²
P
120
TOOLOX 33
H
110
TOOLOX 44
H
75
Stal INOX < 900 N/mm²
M
95
Stal INOX > 900 N/mm²
M
85
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Frezy ze zoptymalizowaną geometrią i nowoczesną powłoką o wysokich parametrach dla najlepszej wydajności skrawania w różnych stalach nierdzewnych. Można również stosować w materiałach duplex. Wymiary zbliżone do DIN 6527.

Wskazówka:

Łamacze wiórów zapewniające kontrolowane łamanie wiórów. Do bezpiecznej pracy w zautomatyzowanej produkcji dzięki bezpiecznemu usuwaniu wiórów z elementu. Wartości skrawania do obróbki TPC w Toolscout.