{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Zawartość włókien, Akryl | 100 % | |
| Wielkości międzynarodowe | onesize | |
| Kolor | czarny | |
| Skład tkaniny | Akryl | |
| Rodzaj produktu | Czapka | |
| Materiał | Polietylen o wysokiej gęstości (HDPE) | |
| Min. obwód głowy | 52 cm | |
| Maks. obwód głowy | 62 cm | |
| Ponowne wykorzystanie | Wielorazowe | |
| Min. odporność na temperaturę | -20 °C | |
| Maks. odporność na temperaturę | 40 °C | |
| Właściwości | Z wyściółką | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Kategoria ochrony | brak | |
| Masa całkowita | 50 g |
| Numer artykułu | 202000009900onesize | |
| EAN / GTIN | 7330509052839 | |
| Numer producenta | 202000009900onesize | |
| Numer L | L00980 980 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |