{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, negru | Negru intens | |
| Procentul de țesătură, Acril | 100 % | |
| Mărimi internaţionale | onesize | |
| Culoarea | negru | |
| Componentele ţesăturii | Acril | |
| Tip produs | Căciulă | |
| Material | Polietilenă de înaltă densitate (HDPE) | |
| Circumferința capului min. | 52 cm | |
| Circumferința capului max. | 62 cm | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Rezistență la temperatură min. | -20 °C | |
| Rezistență la temperatură max. | 40 °C | |
| Caracteristici | Căptuşit | |
| Sex | Unisex | |
| Categoria de protecție | nu există | |
| Greutate totală | 50 g |
| Cod articol | 202000009900onesize | |
| EAN / GTIN | 7330509052839 | |
| Număr producător | 202000009900onesize | |
| L-Număr | L00980 980 | |
| Producător/responsabil | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |