{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| Gewebeanteil, Acryl | 100 % | |
| Internationale Größe | onesize | |
| Farbe | schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Acryl | |
| Produktart | Mütze | |
| Material | Hochdichtes Polyethylen (HDPE) | |
| Kopfumfang min. | 52 cm | |
| Kopfumfang max. | 62 cm | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Temperaturbeständig von | -20 °C | |
| Temperaturbeständig bis | 40 °C | |
| Eigenschaften | gefüttert | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Schutzkategorie | keine | |
| Gewicht gesamt | 50 g |
| Artikelnummer | 202000009900onesize | |
| EAN / GTIN | 7330509052839 | |
| Herstellernummer | 202000009900onesize | |
| L-Nummer | L00980 980 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |