Bonnet tricoté onesize

Réf.: 202000009900onesize
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
Teinte, noir Noir foncé
Teneur en tissu, acrylique 100 %
Taille internationale onesize
Couleur noir
Composition du tissu acrylique
Type de produit bonnet
Matériau polyéthylène haute densité (HDPE)
Tour de tête min. 52 cm
Tour de tête max. 62 cm
Réutilisation réutilisable
Résistance aux températures min. -20 °C
Résistance aux températures max. 40 °C
Caractéristiques avec doublure
Sexe Unisexe
Catégorie de protection sans
Poids total 50 g

Identification et classification

Référence article 202000009900onesize
EAN / GTIN 7330509052839
Réf. fabricant 202000009900onesize
Article hors catalogue L00980 980
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
100% acrylique

Détails
Rib tricoté

Description:

  • Un bonnet en tricot côtelé chaud et douillet
  • 260g/m²