{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín, Černá | Hluboká černá | |
| Podíl tkaniny, Akryl | 100 % | |
| Mezinárodní velikost | onesize | |
| Barva | Černá | |
| Složení tkaniny | Akryl | |
| Druh produktu | Čepice | |
| Materiál | Vysoce hustý polyetylen (HDPE) | |
| Obvod hlavy min. | 52 cm | |
| Obvod hlavy max. | 62 cm | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Teplotní odolnost min. | -20 °C | |
| Teplotní odolnost max. | 40 °C | |
| Vlastnosti | S podšívkou | |
| Pohlaví | Unisex | |
| Kategorie ochrany | žádné | |
| Hmotnost celkem | 50 g |
| Katalogové číslo | 202000009900onesize | |
| EAN / GTIN | 7330509052839 | |
| Číslo výrobce | 202000009900onesize | |
| L-číslo | L00980 980 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 Ratingen, Deutschland, www.blaklader.de |