Add-on kit subsoil washing CB1 Segment

Nr art.: 2.641-087.0
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
Denominazione originale prodotto ABS Unterbodenwaesche CB1 Segment
Imballaggio volné

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2.641-087.0
EAN / GTIN 4039784178311
Numer producenta 2.641-087.0
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Descrizione:

In questo caso, l'unità di lavaggio sottoscocca è controllata a segmenti. È suddiviso in tre segmenti di lavaggio, che vengono attivati a seconda della lunghezza del veicolo. Questo versione lo consente. Il lavaggio sottoscocca rimuove lo sporco che aderisce al sottoscocca del veicolo da pulire. Due tubi ad alta pressione con ugelli in acciaio inox sono installati in un'unità di lavaggio sottoscocca. Ruotarli per pulire la superficie del sottoscocca. L'angolo di rotazione è regolabile tramite tamponi in gomma. Il movimento di rotazione viene eseguito da un cilindro pneumatico esente da manutenzione. Il sistema può essere incassato o installato sopra il suolo. Il telaio base è zincato a caldo. Il coperchio è realizzato in fogli di alluminio con una scanalatura per evitare che scivoli.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 3500 x 1100 x 400 mm
  • Peso: 230 kg
  • peso con confezione: 260 kg