Gulvvask med segmentskift

Art.-nr.: 2.641-087.0
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Producentbetegnelse ABS Unterbodenwaesche CB1 Segment
Emballage løs

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2.641-087.0
EAN/GTIN 4039784178311
Producentnummer 2.641-087.0
Producent/ansvarlig person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Her er underkropsvaskeaggregatet segmentstyret. Den er opdelt i tre vaskesegmenter, som aktiveres afhængigt af køretøjets længde. Denne udførelse tillader. Undervognsvasken fjerner vedhængende snavs fra undervognen af det køretøj, der skal rengøres. To højtryksrør med dyser i rustfrit stål er installeret i en underkropsvask. Drej dem for at rengøre underkroppens overflade. Svingvinklen kan justeres via gummibuffere. Drejebevægelsen udføres af en vedligeholdelsesfri pneumatisk cylinder. Systemet kan være forsænket eller installeret over jorden. Bundrammen er varmgalvaniseret. Coveret er lavet af aluminiumsplader med en fluting for at forhindre glidning.

Egenskab:

  • DIMENSIONER (L X B X H): 3500 x 1100 x 400 mm
  • Vægt: 230 kg
  • vægt inkl. emballage: 260 kg