Lavage du sol avec commutation de segments

Réf.: 2.641-087.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Označení výrobce ABS Unterbodenwaesche CB1 Segment
Obal løs

Identification et classification

Référence article 2.641-087.0
EAN / GTIN 4039784178311
Réf. fabricant 2.641-087.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Ici, l'unité de lavage de soubassement est commandée par segments. Il est divisé en trois segments de lavage, qui sont activés en fonction de la longueur du véhicule. Ce modèle le permet. Le produit de lavage de soubassement élimine la saleté adhérant au soubassement du véhicule à nettoyer. Deux tuyaux haute pression avec buses en acier inoxydable sont installés dans une unité de lavage de soubassement. Faites-les pivoter pour nettoyer la surface du soubassement. L'angle de pivotement est réglable via des tampons en caoutchouc. Le mouvement de pivotement est effectué par un vérin pneumatique sans entretien. Le système peut être encastré ou installé au-dessus du sol. Le cadre de base est galvanisé à chaud. Le couvercle est fait de feuilles d'aluminium avec une cannelure pour éviter de glisser.

Caractéristique(s):

  • DIMENSIONS (L × L × H) : 3500 x 1100 x 400 mm
  • Poids: 230 kg
  • poids avec emballage : 260 kg