• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ABS Unterbodenwaesche CB1 Segment

Artikel-Nr.: 2.641-087.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ABS Unterbodenwaesche CB1 Segment
Verpackung lose

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2.641-087.0
EAN / GTIN 4039784178311
Herstellernummer 2.641-087.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hier ist das Unterbodenwaschaggregat segmentgesteuert. Es ist in drei Waschsegmente unterteilt, die je nach Fahrzeuglänge zugeschaltet werden. Diese Ausführung ermöglicht. Die Unterbodenwäsche entfernt anhaftenden Schmutz am Unterboden des zu reinigenden Fahrzeugs. In einem Unterbodenwaschaggregat sind zwei Hochdruckrohre mit Düsen aus Edelstahl eingebaut. Diese schwenken, um den Unterboden flächig zu reinigen. Der Schwenkwinkel ist über Gummipuffer einstellbar. Die Schwenkbewegung wird von einem wartungsfreien Pneumatikzylinder ausgeführt. Die Anlage kann versenkt oder überflur eingebaut werden. Das Grundgestell ist feuerverzinkt. Die Abdeckung besteht aus Aluminiumblechen mit einer Riffelung, um der Rutschgefahr vorzubeugen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 3500 x 1100 x 400 mm
  • Gewicht: 230 kg
  • Gewicht inklusive Verpackung: 260 kg

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb