Podlahové mytí s segmentovým spínáním

Artiklové číslo: 2.641-087.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce ABS Unterbodenwaesche CB1 Segment
Obal volné

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2.641-087.0
EAN / GTIN 4039784178311
Číslo výrobce 2.641-087.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

Zde je mycí jednotka pod karoserií kontrolována segmentem. Je rozdělen do tří mycích segmentů, které se aktivují v závislosti na délce vozidla. Tento provedení umožňuje. Mytí pod karoserií odstraňuje ulpívající nečistoty ze spodní části vozidla, které má být vyčištěno. Dvě vysokotlaká potrubí s nerezovými tryskami jsou instalována v mycí jednotce pod karoserií. Otočte je tak, aby se vyčistil povrch pod karoserií. Úhel natočení lze nastavit pomocí gumových pufrů. Pohyb otáčení se provádí bezúdržbovým pneumatickým válcem. Systém může být zapuštěn nebo instalován nad zemí. Základní rám je žárově pozinkovaný. Kryt je vyroben z hliníkových plechů s flétem, aby se zabránilo uklouznutí.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 3500 x 1100 x 400 mm
  • Hmotnost: 230 kg
  • hmotnost včetně balení: 260 kg