Fruit tree poles suitable for straight ladders 10014 and push-up extension ladders 20214

Nr art.: 19946
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19946
EAN / GTIN 4031405199460
Numer producenta 019946
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do mocowania do drabin przystawnych i wysuwanych w celu zapewnienia stabilności podczas wszelkich prac wokół drzewa. Montaż fabryczny za dopłatą
  • 1 zestaw = 2 wsporniki rurowe ze złączem śrubowym (mocowanie szczebla drabiny), 2 pasy (mocujące), 1 zestaw kolców uziemiających (do drabiny)

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 290mm
  • Średnica: 35mm
  • Długość: 3970 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: aluminium, stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi