Supporti per alberi da frutta adatti alla scala singola 10014 e alla scala di estensione 20214

Codice art.: 19946
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Lunghezza scala 3,97 m
Tipo di prodotto Scale speciali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 19946
EAN / GTIN 4031405199460
Codice del produttore 019946
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per il fissaggio a scale di atterraggio e scorrevoli per una posizione sicura durante tutti i lavori intorno all'albero. Installato in fabbrica a un costo aggiuntivo
  • 1 set = 2 supporti per tubi con collegamento a vite (attacco scaletta), 2 cinghie in tessuto (sicurezza), 1 set di punte di terra (per scala)

Proprietà:

  • Larghezza: 290 mm
  • Diametro: 35 mm
  • Lunghezza: 3970 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Alluminio, acciaio zincato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo