Podpěry pro ovocné stromy vhodné pro jednoduchý žebřík 10014 a výsuvný žebřík 20214

Artiklové číslo: 19946
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Žebřík délka 3,97 m
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19946
EAN / GTIN 4031405199460
Číslo výrobce 019946
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro připevnění k přistávacím a posuvným žebříkům pro bezpečné stání při všech pracích kolem stromu. Instalace z výroby za příplatek
  • 1 sada = 2 trubkových držáků se šroubovým připojením (upevnění na příčku žebříku), 2 popruhů (bezpečnostní), 1 sada zemňovacích hrotů (pro žebřík)

Charakteristika:

  • Šířka: 290 mm
  • Průměr: 35 mm
  • Délka: 3970 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník, pozinkovaná ocel
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem