Oporniki za sadno drevje, primerni za enojno lestev 10014 in podaljševalno lestev 20214

Št. art.: 19946
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Dolžina lestve 3,97 m
Vrsta izdelka posebne lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19946
EAN/GTIN 4031405199460
Številka proizvajalca 019946
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za pritrditev na pristajalne in drsne lestve za varno stoječe med vsem delom okoli drevesa. Tovarniško nameščen za dodatne stroške
  • 1 komplet = 2 nosilcev cevi z vijačnim priključkom (lestev-prečka), 2 trakov (varnost), 1 komplet ozemljitvenih konic (za lestev)

Lastnosti:

  • Širina: 290 mm
  • Premer: 35 mm
  • Dolžina: 3970 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij, pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem