Supports pour arbres fruitiers adaptés à l'échelle simple 10014 et à l'échelle coulissante 20214

Réf.: 19946
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Longueur échelle 3,97 m
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 19946
EAN / GTIN 4031405199460
Réf. fabricant 019946
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour la fixation aux échelles de palier et coulissantes pour une position sûre pendant tous les travaux autour de l'arbre. Installé en usine moyennant un coût supplémentaire
  • 1 jeu = 2 supports de tuyaux avec raccord à vis (fixation à échelle), 2 sangles (sécurité), 1 jeux de pointes de terre (pour échelle)

Caractéristique(s):

  • Largeur: 290 mm
  • Diamètre: 35 mm
  • Longueur : 3970 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Aluminium, acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil