Ground spikes for ladders up to model year 2004 or ladders without nivello® ladder shoe

Nr art.: 19939
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Odcień, Szare Srebrny szary
Oznaczenie producenta Erdspitzen bis Baujahr 2004; Erdspitzen für Leitern; Erdspitzen ohne nivello-Leiterschuh
Opakowanie luzem
Kolor Szare
Rodzaj produktu Drabina specjalna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 19939
EAN / GTIN 4031405199392
Numer producenta 019939
Numer L L90110 1047
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do stosowania po drabinie na twardym podłożu
  • Nadaje się do drabin wyprodukowanych do 2004 roku lub drabin bez podstawy drabinowej nivello®
  • Możliwość montażu na szynie drabiny lub poprzeczce
  • Stalowe końcówki z płytką uziemiającą, uniwersalne do dźwigarów o wysokości od 50 do 98 mm
  • 1 zestaw = 2 sztuki

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 40mm
  • Wysokość: 130 mm
  • Długość: 240 mm
  • Zastosowanie drabiny (DIN EN 131): Profesjonalne
  • Materiał: stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu bez użycia narzędzi
  • Zakres regulacji: 48 mm