Talni trni za lestve, izdelane do leta 2004, ali lestve brez čevlja za lestve nivello

Št. art.: 19939
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek, sive Srebrno siva
Oznaka proizvajalca Erdspitzen bis Baujahr 2004; Erdspitzen für Leitern; Erdspitzen ohne nivello-Leiterschuh
Embalaža ohlapno
Barva sive
Vrsta izdelka posebne lestve

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 19939
EAN/GTIN 4031405199392
Številka proizvajalca 019939
L-število L90110 1047
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Za uporabo na odraslem terenu
  • Primerno za lestve do gradnje 2004 ali Lestve brez lestev nivello®
  • Lahko se namesti na lestev ali prečni nosilec
  • Jekleni konici z zemeljsko ploščo, ki je univerzalno primerna od višine spar od 50 do 98 mm
  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 40 mm
  • Višina: 130 mm
  • Dolžina: 240 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
  • Razpon nastavitve: 48 mm