Jordspidser til stiger bygget op til 2004 eller stiger uden nivello stige sko

Art.-nr.: 19939
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Farvetone, grå Sølvgrå
Producentbetegnelse Erdspitzen bis Baujahr 2004; Erdspitzen für Leitern; Erdspitzen ohne nivello-Leiterschuh
Emballage løs
Farve grå
Produkttype specialstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 19939
EAN/GTIN 4031405199392
Producentnummer 019939
L-nummer L90110 1047
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til brug på dyrket jord
  • Velegnet til stiger op til konstruktion 2004 eller Stiger uden nivello-stigesko
  • Den kan monteres på en stigeskinne eller tværbjælke
  • Stålspidser med jordplade, der er universelt velegnede fra spidshøjde 50 til 98 mm
  • 1 sæt = 2 stykker

Egenskab:

  • Bredde: 40 mm
  • Højde: 130 mm
  • Længde: 240 mm
  • Anvendelse af ledere (din en 131): Professionel
  • Materiale: Forzinket stål
  • Installation påkrævet: Monteres uden værktøj
  • Indstillingsområde: 48 mm