Pointes de terre pour échelles jusqu'à l'année de construction 2004 ou échelles sans sabot nivello

Réf.: 19939
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Teinte, gris Gris argenté
Référence fabricant Erdspitzen bis Baujahr 2004; Erdspitzen für Leitern; Erdspitzen ohne nivello-Leiterschuh
Emballage En vrac
Couleur gris
Type de produit echelles spéciales

Identification et classification

Référence article 19939
EAN / GTIN 4031405199392
Réf. fabricant 019939
Article hors catalogue L90110 1047
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour une utilisation sur terrain cultivé
  • Convient aux échelles jusqu'à la construction 2004 ou Échelles sans patin d'échelle nivello®
  • Il peut être monté sur un rail d'échelle ou une traverse
  • Pointes en acier avec plaque de mise à la terre universellement adaptées à partir de la hauteur de longeron 50 à 98 mm
  • 1 jeu = 2 pièces

Caractéristique(s):

  • Largeur: 40 mm
  • Hauteur : 130 mm
  • Longueur : 240 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Plage de réglage : 48 mm