• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Clavos de suelo para escaleras hasta el año de construcción 2004 o escaleras sin zapata nivello

Número de artículo: 19939
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Color, gris Gris plata
Denominación del fabricante Erdspitzen bis Baujahr 2004; Erdspitzen für Leitern; Erdspitzen ohne nivello-Leiterschuh
Embalaje sueltos
Color gris
Tipo de producto Escalera especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 19939
EAN / GTIN 4031405199392
Número del fabricante 019939
Número L L90110 1047
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para su uso en suelo cultivado
  • Adecuado para escaleras de hasta la construcción 2004 o Escaleras sin nivello® zapato de escalera
  • Se puede montar en un carril de escalera o viga transversal
  • Puntas de acero con placa de tierra universalmente adecuado desde la altura del palo 50 a 98 mm
  • 1 set = 2 piezas

Característica:

  • Anchura: 40 mm
  • Altura: 130 mm
  • Longitud: 240 mm
  • Uso del conductor (DIN EN 131): Cuadro orgánico
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas
  • Intervalo de ajuste: 48 mm