• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kamera termowizyjna ∙ dł. x szer. x wys.: 117 mm x 59 mm x 196 mm

Nr art.: 1992N-1

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 1992N-1
EAN / GTIN 4000896263523
Numer producenta 1992N-1
Numer L L60330 103641
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

Zastosowanie:
Diagnostyka budynków ∙ Instalacje elektryczne ∙ Instalacje sanitarne ∙ Technika klimatyzacyjna i grzewcza oraz kontrola komory silnika ∙ Układ hamulcowy ∙ Układ chłodzenia i ogrzewania

  • Automatyczny pomiar temperatury, temperatury otoczenia i punktu środkowego
  • Funkcja IR (podczerwień) zapewniająca lepszą rozdzielczość i jakość
  • Temperatura:
    • Zakres pomiarowy: od -20°C do 550°C
    • Dokładność do ±2°C (±3,6°F) lub ±2% odczytu
  • Zakres pomiarowy: Zakres regulacji odległości: 0,1–50 m
  • Rozdzielczość termiczna (lub IR): 160 x 120 pikseli
  • Dodatkowa kamera do tworzenia obrazów (640 x 480 pikseli)
  • Jednoczesne zapisywanie obrazów wizualnych i termicznych
  • Obiektyw szerokokątny 50°
  • 6 palet kolorów zapewniających optymalną diagnostykę:
    • Czarny jak węgiel
    • Rozżarzony do białości
    • Tęcza
    • łuk elektryczny w lodzie
    • Fusion
    • Światło czerwone
  • Wskaźnik laserowy do lokalizacji punktu pomiarowego
  • Ekran:
    • przekątna: 2,4-calowy ekran LCD
    • Rozdzielczość: 320 x 240 pikseli
    • częstotliwość powtarzania obrazu: 25 Hz
  • akumulator:
    • Czas trwania: do 8 godzin
    • Ciągła praca kamery do 8 godzin (przy użyciu funkcji automatycznego wyłączania (2 ∙ 10 ∙ 20 min)
    • Wbudowany akumulator: 3350 mAh
    • Czas ładowania: 3 godziny (przy użyciu ładowarki 5 V, 2 A)
  • Czujnik obrazu: Matryce płaszczyzny ogniskowej (FPA) z tlenkiem wanadu, niechłodzone
  • Maksymalna wilgotność w pomieszczeniu: 95 %
  • Maksymalna wysokość robocza: 2000 metrów nad poziomem morza
  • Wbudowana pamięć flash o pojemności 4 GB (do 18 000 zdjęć)
  • Pole widzenia: 50° x 50°
  • Rozdzielczość w podczerwieni 96 x 96, NETD >50 mK (przy 25°C, F# = 1,0)
  • Gwintowane mocowanie do statywu: UNC 1/4 cala-20
  • pasek na rękę
  • Wymiary: 117 mm x 59 mm x 196 mm
  • Waga netto (kg): 0,29 kg
  • Zakres temperatur roboczych: -10°C – 50°C